DIETZEL - Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 22 mm, 50x31x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077844
Länge - 3000 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 26 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918078124
Sonepar Artikelnummer
120496969
Hersteller Artikelnummer
077844
Hersteller Typ
KHA 2-30F
Hersteller Artikel Nr.:
077844
Länge:
3000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
26 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
3.25 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
9.000 kg


