Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 22 mm, 50x31x6000 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 22 mm, 50x31x6000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077845

  • Länge - 6000 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 26 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918078131

Sonepar Artikelnummer

120496970

Hersteller Artikelnummer

077845

Hersteller Typ

KHA 2-60F

Hersteller Artikel Nr.:

077845

Länge:

6000 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

26 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

3.25 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

13 mm

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72166110

Gewicht:

17.900 kg

Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 22 mm, 50x31x6000 mm, tauchfeuerverzinkt