DIETZEL - Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 12 mm, 28x12x6000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077523
Länge - 6000 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 12 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918079374
Sonepar Artikelnummer
120496390
Hersteller Artikelnummer
077523
Hersteller Typ
B 3-60F
Hersteller Artikel Nr.:
077523
Länge:
6000 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
12 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
12 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
5.300 kg


