Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 12 mm, 28x15x6000 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 12 mm, 28x15x6000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077529

  • Länge - 6000 mm

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918079435

Sonepar Artikelnummer

121129610

Hersteller Artikelnummer

077529

Hersteller Typ

B 6-60E

Hersteller Artikel Nr.:

077529

Länge:

6000 mm

Breite:

28 mm

Höhe:

15 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schlitzbreite:

12 mm

Materialstärke:

2.3 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72224010

Gewicht:

6.804 kg

Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 12 mm, 28x15x6000 mm, Edelstahl (V2A), DIETZEL