DIETZEL - Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 16 mm, 30x15x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077533
Länge - 3000 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 15 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918079473
Sonepar Artikelnummer
121129611
Hersteller Artikelnummer
077533
Hersteller Typ
B 7-30F
Hersteller Artikel Nr.:
077533
Länge:
3000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
2.500 kg


