DIETZEL - Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 18 mm, 39,5x22x3000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077438
Länge - 3000 mm
Breite - 39.5 mm
Höhe - 22 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918079145
Sonepar Artikelnummer
120496380
Hersteller Artikelnummer
077438
Hersteller Typ
A 7-30E
Hersteller Artikel Nr.:
077438
Länge:
3000 mm
Breite:
39.5 mm
Höhe:
22 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72224090
Gewicht:
3.519 kg


