DIETZEL - Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 18 mm, 39,5x25x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077447
Länge - 3000 mm
Breite - 39.5 mm
Höhe - 25 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918079237
Sonepar Artikelnummer
121129607
Hersteller Artikelnummer
077447
Hersteller Typ
A 9-30F
Hersteller Artikel Nr.:
077447
Länge:
3000 mm
Breite:
39.5 mm
Höhe:
25 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2.75 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
6.900 kg


