DIETZEL - Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 18 mm, 39,5x25x6000 mm, unverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077448
Länge - 6000 mm
Breite - 39.5 mm
Höhe - 25 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918079244
Sonepar Artikelnummer
121129608
Hersteller Artikelnummer
077448
Hersteller Typ
A 9-60B
Hersteller Artikel Nr.:
077448
Länge:
6000 mm
Breite:
39.5 mm
Höhe:
25 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2.75 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
12.522 kg


