DIETZEL - Ankerschiene,ungelocht,Schlitzweite 18mm,39,5x22x3000mm,sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077439
Länge - 3000 mm
Breite - 39.5 mm
Höhe - 22 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918079152
Sonepar Artikelnummer
120006849
Hersteller Artikelnummer
077439
Hersteller Typ
A 7-30S
Hersteller Artikel Nr.:
077439
Länge:
3000 mm
Breite:
39.5 mm
Höhe:
22 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
3.498 kg


