DIETZEL - Ankerschiene,ungelocht,Schlitzweite 18mm,39,5x22x6000mm,sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077441
Länge - 6000 mm
Breite - 39.5 mm
Höhe - 22 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918079176
Sonepar Artikelnummer
120006850
Hersteller Artikelnummer
077441
Hersteller Typ
A 7-60S
Hersteller Artikel Nr.:
077441
Länge:
6000 mm
Breite:
39.5 mm
Höhe:
22 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
6.996 kg


