DIETZEL - Ankerschiene,ungelocht,Schlitzweite 18mm,40x22x2000mm,sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004109
Länge - 2000 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 22 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579041096
Sonepar Artikelnummer
120044949
Hersteller Artikelnummer
004109
Hersteller Typ
A 8-20S
Hersteller Artikel Nr.:
004109
Länge:
2000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
1.750 kg


