Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 18mm, 40x22x6000mm, Edelstahl 1.4571 III/c

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 18mm, 40x22x6000mm, Edelstahl 1.4571 III/c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004117

  • Länge - 6000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579041171

Sonepar Artikelnummer

121129269

Hersteller Artikelnummer

004117

Hersteller Typ

A 8 EDELSTAHL 6M

Hersteller Artikel Nr.:

004117

Länge:

6000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

72224090

Gewicht:

9.200 kg

Ankerschiene ungelocht, Edelstahl 1.4571 III/c, 40x22mm, L 6000 mm