Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 22 mm, 41x41x6000 mm, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 22 mm, 41x41x6000 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077434

  • Länge - 6000 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 41 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918087416

Sonepar Artikelnummer

120496376

Hersteller Artikelnummer

077434

Hersteller Typ

A 41-60F

Hersteller Artikel Nr.:

077434

Länge:

6000 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72166110

Gewicht:

16.630 kg

A 41-60F Ankerschiene ungelocht tauchfeuerverzinkt L= 6m