DIETZEL - Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 22 mm, 48x26x6000 mm, unverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 065473
Länge - 6000 mm
Breite - 48 mm
Höhe - 26 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918079121
Sonepar Artikelnummer
120496344
Hersteller Artikelnummer
065473
Hersteller Typ
A 4-60B
Hersteller Artikel Nr.:
065473
Länge:
6000 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
26 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
13.500 kg


