DIETZEL - Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 22 mm, 50x31x6000 mm, unverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077429
Länge - 6000 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 31 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918079084
Sonepar Artikelnummer
120496371
Hersteller Artikelnummer
077429
Hersteller Typ
A 2-60B
Hersteller Artikel Nr.:
077429
Länge:
6000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
31 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
3.25 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
18.078 kg


