DIETZEL - Anschlussklemme, längs und quer für rd7-10mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064823
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 8 .. 18 mm
Werkstoff - Temperguss
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579648233
Sonepar Artikelnummer
120042637
Hersteller Artikelnummer
064823
Hersteller Typ
AKL8-18/TGTZN
Hersteller Artikel Nr.:
064823
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
8 .. 18 mm
Werkstoff:
Temperguss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.351 kg


