Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Anschlussteil Diagonale, 100x37x80 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Anschlussteil Diagonale, 100x37x80 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077552

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918148872

Sonepar Artikelnummer

120496859

Hersteller Artikelnummer

077552

Hersteller Typ

BLD F

Hersteller Artikel Nr.:

077552

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Länge:

80 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.412 kg

Anschlussteil Diagonale, 100x37x80 mm, tauchfeuerverzinkt