DIETZEL - AP-Abzweigdose 200x155x85mm,m. 10 Kabeleinführungen,PP,IP66,halogenfrei,hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105852
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579031974
Sonepar Artikelnummer
120742965
Hersteller Artikelnummer
105852
Hersteller Typ
J200B AP-ABZWEIGDOSE
Hersteller Artikel Nr.:
105852
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Anzahl der Einführungen:
10
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
200 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
85 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.640 kg


