DIETZEL - AP-Abzweigdose 85x85x55mm,mit 7 Kabeleinführungen,PP,IP65,halogenfrei,hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105641
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579031127
Sonepar Artikelnummer
120662544
Hersteller Artikelnummer
105641
Hersteller Typ
J80B AP-ABZWEIGDOSE
Hersteller Artikel Nr.:
105641
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Einführung von hinten:
Ja
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
55 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.069 kg


