Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Aufnahmeschaft für HWLS Ø 68 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Aufnahmeschaft für HWLS Ø 68 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 083088

  • Durchmesser - 6 mm

  • Schnitttiefe - 0 mm

  • Randversenker - Nein

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579830881

Sonepar Artikelnummer

120496587

Hersteller Artikelnummer

083088

Hersteller Typ

HWLS 65/68 AUFN

Hersteller Artikel Nr.:

083088

Durchmesser:

6 mm

Schnitttiefe:

0 mm

Randversenker:

Nein

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Aufnahmesystem:

Steckachse

Zentrierbohrer-Durchmesser:

0 mm

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Messing:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.060 kg

Aufnahmeschaft für HWLS Ø 68 mm, DIETZEL