DIETZEL - Außeneck, 50x170 mm, für SLC, Starline, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036067
Breite - 170 mm
Tiefe - 50 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Ausführung - Haubenformteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579360678
Sonepar Artikelnummer
120497966
Hersteller Artikelnummer
036067
Hersteller Typ
CAE 50/170 WS
Hersteller Artikel Nr.:
036067
Breite:
170 mm
Tiefe:
50 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Symmetrisch:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.091 kg


