DIETZEL - Außeneck, 50x170 mm, für SLQ, Starline, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036071
Höhe - 50 mm
Breite - 170 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579360715
Sonepar Artikelnummer
120497970
Hersteller Artikelnummer
036071
Hersteller Typ
QAE 50/170 WH
Hersteller Artikel Nr.:
036071
Höhe:
50 mm
Breite:
170 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.114 kg


