DIETZEL - Außeneck abgerundet, weiß, für Starline-Kanal SLR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103179
Breite - 170 mm
Tiefe - 50 mm
Ausführung - Haubenformteil
Symmetrisch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
70 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579020510
Sonepar Artikelnummer
121129789
Hersteller Artikelnummer
103179
Hersteller Typ
RAE 50/170 WS RADIUSED EAN
Hersteller Artikel Nr.:
103179
Breite:
170 mm
Tiefe:
50 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Symmetrisch:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.134 kg


