DIETZEL - Banderder-Anschluss- und Prüfdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006062
Länge - 115 mm
Breite - 75 mm
Tiefe - 40 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579060622
Sonepar Artikelnummer
120023791
Hersteller Artikelnummer
006062
Hersteller Typ
BE-AD
Hersteller Artikel Nr.:
006062
Länge:
115 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.208 kg
Banderder-Anschluss- und Prüfdose


