DIETZEL - Bausatz f.Starline Kanal 50/250,aus SLC 50/170,Verbreiterungsprofil,Mitteldeck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086047
Breite - 250 mm
Tiefe - 50 mm
Länge - 3000 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579860475
Sonepar Artikelnummer
120498005
Hersteller Artikelnummer
086047
Hersteller Typ
SLC 50/250 UNASSEMBLED
Hersteller Artikel Nr.:
086047
Breite:
250 mm
Tiefe:
50 mm
Länge:
3000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Symmetrisch:
Ja
Bauform rechteckig:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Montagelochung im Boden:
Nein
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
3.023 kg


