DIETZEL - Bausatz f.Starline Kanal 50/250,aus SLS 50/170,Verbreiterungsprofil,Mitteldeck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086045
Breite - 250 mm
Tiefe - 50 mm
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39259020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579860451
Sonepar Artikelnummer
120498004
Hersteller Artikelnummer
086045
Hersteller Typ
SLS 50/250 UNASSEMBLED
Hersteller Artikel Nr.:
086045
Breite:
250 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
3.023 kg
Bausatz für Starline Kanal 50/250, bestehend aus SLS 50/170, Verbreiterungsprofil und Mitteldeckel


