Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Befestigungsleiste, 40x42 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Befestigungsleiste, 40x42 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077503

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918090614

Sonepar Artikelnummer

120496839

Hersteller Artikelnummer

077503

Hersteller Typ

AVL-1F

Hersteller Artikel Nr.:

077503

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Länge:

42 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.078 kg

Befestigungsleiste, 40x42 mm, tauchfeuerverzinkt