Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Betonbau-Lusterhaken, Schaftlänge 55 mm, mit Gewinde M5

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Betonbau-Lusterhaken, Schaftlänge 55 mm, mit Gewinde M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001042

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ösen-Innendurchmesser - 26 mm

  • Schaftdurchmesser - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120282171

Hersteller Artikelnummer

001042

Hersteller Typ

LH 55

Hersteller Artikel Nr.:

001042

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ösen-Innendurchmesser:

26 mm

Schaftdurchmesser:

5 mm

Gesamtlänge:

81 mm

Kunststoffummantelt:

Ja

Schaftlänge:

55 mm

Gewindelänge:

10 mm

Bruchlast:

100 N

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.014 kg

LH, Lusterhaken, M 5, vollisoliertem Haken und Schaft, zur Verwendung in Deckendosen und Deckenauslasstrichter, max. Belastung 100 N (10 kg), vollisolierter Haken und Schaft, mit Gewinde M5, zur Verwendung mit Deckenauslasstrichter oder Deckendosen, max. Belastbarkeit 100 N