DIETZEL - Betonstein, Flachdachstütze, Ø 8-10 mm, recyclebar, 1000 gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063934
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - klemmbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9002579639347
Sonepar Artikelnummer
120394513
Hersteller Artikelnummer
063934
Hersteller Typ
BS-ÖKO
Hersteller Artikel Nr.:
063934
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
klemmbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
140 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109900
Gewicht:
1.056 kg


