DIETZEL - Betonstein mit Kunststoffüberzug, frostsicher und UV-beständig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 081904
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - klemmbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
9002579819046
Sonepar Artikelnummer
120126317
Hersteller Artikelnummer
081904
Hersteller Typ
BS-RECYCELBAR
Hersteller Artikel Nr.:
081904
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
klemmbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
130 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109900
Gewicht:
1.253 kg


