DIETZEL - Bewehrungsklemme feuerverzinkt, fl 30mm, rd 6-10mm, Schraube M10 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 026162
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Art der Verbindung - Kreuzverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121129484
Hersteller Artikelnummer
026162
Hersteller Typ
BWKL 30/6-10/FV
Hersteller Artikel Nr.:
026162
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Art der Verbindung:
Kreuzverbinder
Durchmesser Rundleiter 2:
6 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.097 kg


