DIETZEL - Bewehrungsklemme feuerverzinkt, fl 40mm, rd 6-20mm, mit Zweifachüberleger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 099626
Durchmesser Rundleiter 1 - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Art der Verbindung - Kreuzverbinder
Durchmesser Rundleiter 2 - 6 .. 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579996266
Sonepar Artikelnummer
121129724
Hersteller Artikelnummer
099626
Hersteller Typ
BWKL40/6-20/FV-DÜ
Hersteller Artikel Nr.:
099626
Durchmesser Rundleiter 1:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Art der Verbindung:
Kreuzverbinder
Durchmesser Rundleiter 2:
6 .. 20 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.350 kg


