Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Bewehrungsklemme feuerverzinkt, fl 40mm, rd 6-22mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Bewehrungsklemme feuerverzinkt, fl 40mm, rd 6-22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101274

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 40 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Art der Verbindung - Kreuzverbinder

  • Durchmesser Rundleiter 2 - 6 .. 22 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579042611

Sonepar Artikelnummer

121129744

Hersteller Artikelnummer

101274

Hersteller Typ

BWKL40/6-22/FV

Hersteller Artikel Nr.:

101274

Durchmesser Rundleiter 1:

40 mm

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Durchmesser Rundleiter 2:

6 .. 22 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.130 kg

Bewehrungsklemme, M8x35 mm, Klemmbereich flach/rund 40/6-22 mm, feuerverzinkt