Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Biegefeder, Ø 25 mm, für HFIR/HFIRM

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Biegefeder, Ø 25 mm, für HFIR/HFIRM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 084066

  • Geeignet für Kunststoffrohre - Ja

  • Geeignet für Kupferrohre - Nein

  • Geeignet für Stahlrohre - Nein

  • Mit Innenkabel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579043724

Sonepar Artikelnummer

121129656

Hersteller Artikelnummer

084066

Hersteller Typ

BS 25 SE

Hersteller Artikel Nr.:

084066

Geeignet für Kunststoffrohre:

Ja

Geeignet für Kupferrohre:

Nein

Geeignet für Stahlrohre:

Nein

Mit Innenkabel:

Nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

Nein

Geeignet für Edelstahlrohre:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73209090

Gewicht:

0.347 kg

Biegefeder für HFIR / HFIRM 25 NEU