DIETZEL - Dachständer-Einführung, Ø 57/Ø 89 mm, mit Einführungskappe 2'', schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002534
Art des Montagematerials - Dachdurchführung
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.420 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579025348
Sonepar Artikelnummer
121129260
Hersteller Artikelnummer
002534
Hersteller Typ
DE 57/89/2 SW
Hersteller Artikel Nr.:
002534
Art des Montagematerials:
Dachdurchführung
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.420 kg
Dachständer-Einführung, Ø 57/Ø 89 mm, mit Einführungskappe 2'', schwarz, DIETZEL


