DIETZEL - Dachständer-Einführung, Ø 76/Ø 102 mm, mit Einführungskappe 3'', schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002538
Art des Montagematerials - Dachdurchführung
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.720 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579025386
Sonepar Artikelnummer
121129262
Hersteller Artikelnummer
002538
Hersteller Typ
DE 76/102/3 SW
Hersteller Artikel Nr.:
002538
Art des Montagematerials:
Dachdurchführung
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.720 kg
Dachständer-Einführung, Ø 76/Ø 102 mm, mit Einführungskappe 3'', schwarz, DIETZEL


