Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Deckel, einfach, 85x85 mm, für Schalter- und Abzweigdose, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Deckel, einfach, 85x85 mm, für Schalter- und Abzweigdose, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009335

  • Durchmesser - 0 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 0 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 75 mm

  • Form - quadratisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579093354

Sonepar Artikelnummer

120470354

Hersteller Artikelnummer

009335

Hersteller Typ

SBL 1 WS

Hersteller Artikel Nr.:

009335

Durchmesser:

0 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

0 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

75 mm

Form:

quadratisch

Ausführung:

Montagedeckel

Länge:

85 mm

Breite:

85 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

75 mm

Tiefe:

0 mm

Befestigungsart:

Schraubdeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.018 kg

Deckel, einfach, 85x85 mm, für Schalter- und Abzweigdose, weiß