DIETZEL - Deckel, zweifach, 147x87 mm, für Schalter- und Abzweigdose, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004775
Für Dosen-/Gehäuselänge - 147 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Montagedeckel
Länge - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579047753
Sonepar Artikelnummer
121129270
Hersteller Artikelnummer
004775
Hersteller Typ
SBL 3 WS
Hersteller Artikel Nr.:
004775
Für Dosen-/Gehäuselänge:
147 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
147 mm
Breite:
87 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
87 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.033 kg


