DIETZEL - Deckel, zweifach, 147x87 mm, für Schalter- und Abzweigdose, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 009336
Für Dosen-/Gehäuselänge - 135 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Montagedeckel
Länge - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579093361
Sonepar Artikelnummer
121129346
Hersteller Artikelnummer
009336
Hersteller Typ
SBL 2 WS
Hersteller Artikel Nr.:
009336
Für Dosen-/Gehäuselänge:
135 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
135 mm
Breite:
76 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
75 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.024 kg


