DIETZEL - Deckenbügel, C-Profil, 100x170x110 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077555
Länge - 110 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 170 mm
Ausführung - Deckenbügel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918110121
Sonepar Artikelnummer
120496861
Hersteller Artikelnummer
077555
Hersteller Typ
DB 10E
Hersteller Artikel Nr.:
077555
Länge:
110 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
170 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Tragfähigkeit:
0.5 N
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.235 kg


