Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Deckenbügel, C-Profil, 100x170x110 mm, sendzimir-feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Deckenbügel, C-Profil, 100x170x110 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077556

  • Länge - 110 mm

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 170 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918067883

Sonepar Artikelnummer

120006858

Hersteller Artikelnummer

077556

Hersteller Typ

DB 10S

Hersteller Artikel Nr.:

077556

Länge:

110 mm

Breite:

100 mm

Höhe:

170 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Tragfähigkeit:

0.6 N

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Scharnierend:

Nein

Verstellbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.252 kg

Deckenbügel, C-Profil, 100x170x110 mm, sendzimir-feuerverzinkt