DIETZEL - Deckenbügel, C-Profil, 200x170x210 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077557
Länge - 210 mm
Breite - 200 mm
Höhe - 170 mm
Ausführung - Deckenbügel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918110138
Sonepar Artikelnummer
120496862
Hersteller Artikelnummer
077557
Hersteller Typ
DB 20E
Hersteller Artikel Nr.:
077557
Länge:
210 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
170 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Tragfähigkeit:
0.35 N
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.340 kg


