Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Deckenbügel, C-Profil, 200x170x210 mm, sendzimir-feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Deckenbügel, C-Profil, 200x170x210 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077558

  • Länge - 210 mm

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 170 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918067890

Sonepar Artikelnummer

120006859

Hersteller Artikelnummer

077558

Hersteller Typ

DB 20S

Hersteller Artikel Nr.:

077558

Länge:

210 mm

Breite:

200 mm

Höhe:

170 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Tragfähigkeit:

0.4 N

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Scharnierend:

Nein

Verstellbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.376 kg

Deckenbügel, C-Profil, 200x170x210 mm, sendzimir-feuerverzinkt