DIETZEL - Deckenbügel, C-Profil, 300x170x310 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077560
Länge - 310 mm
Breite - 300 mm
Höhe - 170 mm
Ausführung - Deckenbügel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918067906
Sonepar Artikelnummer
120006860
Hersteller Artikelnummer
077560
Hersteller Typ
DB 30S
Hersteller Artikel Nr.:
077560
Länge:
310 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
170 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Tragfähigkeit:
0.28 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.478 kg


