DIETZEL - Deckenkonsolhalter, 41x41x400 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077768
Länge - 400 mm
Profilbreite - 41 mm
Profilhöhe - 41 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918077547
Sonepar Artikelnummer
120496938
Hersteller Artikelnummer
077768
Hersteller Typ
KDAG 41-04F
Hersteller Artikel Nr.:
077768
Länge:
400 mm
Profilbreite:
41 mm
Profilhöhe:
41 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
C-Profil
Tragfähigkeit:
16 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.616 kg


