Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Deckenkonsolhalter, 41x41x500 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Deckenkonsolhalter, 41x41x500 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077769

  • Länge - 500 mm

  • Profilbreite - 41 mm

  • Profilhöhe - 41 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918077554

Sonepar Artikelnummer

120496939

Hersteller Artikelnummer

077769

Hersteller Typ

KDAG 41-05F

Hersteller Artikel Nr.:

077769

Länge:

500 mm

Profilbreite:

41 mm

Profilhöhe:

41 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

C-Profil

Tragfähigkeit:

16 kN

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.873 kg

Deckenkonsolhalter, 41x41x500 mm, tauchfeuerverzinkt