DIETZEL - Deckenkonsolhalter, doppelt, 40x22x600 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 022675
Länge - 600 mm
Profilbreite - 40 mm
Profilhöhe - 22 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579226752
Sonepar Artikelnummer
120498020
Hersteller Artikelnummer
022675
Hersteller Typ
KDA2 06D FV
Hersteller Artikel Nr.:
022675
Länge:
600 mm
Profilbreite:
40 mm
Profilhöhe:
22 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
C-Profil doppelseitig
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.210 kg


