Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Deckenkonsolhalter, einfach, 40x22x1000 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Deckenkonsolhalter, einfach, 40x22x1000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 027275

  • Länge - 1000 mm

  • Profilbreite - 40 mm

  • Profilhöhe - 22 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579272759

Sonepar Artikelnummer

120498027

Hersteller Artikelnummer

027275

Hersteller Typ

KDA1 10D FV

Hersteller Artikel Nr.:

027275

Länge:

1000 mm

Profilbreite:

40 mm

Profilhöhe:

22 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

C-Profil

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.820 kg

Deckenkonsolhalter, einfach, 40x22x1000 mm, tauchfeuerverzinkt