Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Deckenkonsolhalter, einfach, 40x22x200 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Deckenkonsolhalter, einfach, 40x22x200 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 022664

  • Länge - 200 mm

  • Profilbreite - 40 mm

  • Profilhöhe - 22 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579226646

Sonepar Artikelnummer

120498010

Hersteller Artikelnummer

022664

Hersteller Typ

KDA1 02D FV

Hersteller Artikel Nr.:

022664

Länge:

200 mm

Profilbreite:

40 mm

Profilhöhe:

22 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

C-Profil

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.610 kg

Deckenkonsolhalter, einfach, 40x22x200 mm, tauchfeuerverzinkt