DIETZEL - Deckenkonsolhalter, schwer, 80x42x1800 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061451
Länge - 1800 mm
Profilbreite - 80 mm
Profilhöhe - 42 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918075703
Sonepar Artikelnummer
120496773
Hersteller Artikelnummer
061451
Hersteller Typ
KDI 18F
Hersteller Artikel Nr.:
061451
Länge:
1800 mm
Profilbreite:
80 mm
Profilhöhe:
42 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
I-Profil
Tragfähigkeit:
20 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
11.180 kg


